• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT1M-C86 - PLT detectable99X2,5mmPA 6.

  • Collier PLT detectable99X2,5mmPA 6.6Bleu clairCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT1M-C86
    • Référence Sonepar : 00156000016
    • EAN : 0074983029952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;99X2,5mm;PA 6.6 bleu clair à détection métallique (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT1M-C86 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. De plus, le coloris bleu clair distinct facilite la détection visuelle rapide. Diamètre miniature, longueur 99 mm. En polyamide 6-6 détectable au métal, bleu clair, en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver