• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZB4BS844 - TETE ARRET D URGENCE

  • Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourn - rouge
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZB4BS844
    • Référence Sonepar : 00002088886
    • EAN : 3389110888867
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - pousser tourner - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22

•Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton d’arrêt/de coupure d’urgence s’associe facilement à des blocs de contacts, se monte dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing” de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



•Quelques mots du fabricant :

  • Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
  • Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
  • Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.
  • Large plage de températures de fonctionnement de -40 à +70 °C/-40 à +158 °F

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver