• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT2S-VMR0 - PLT bande188X4,8mmPA 6.6UV

  • Collier PLT en bande188X4,8mmPA 6.6Noir UVCdt:2500 (bobine)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT2S-VMR0
    • Référence Sonepar : 00156337604
    • EAN : 0074983376049
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier PLT en bande;188X4,8mm;PA 6.6;Noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:2500 (bobine)

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage moulés en continu PLT2S-VMR0 Panduit procurent une alimentation constante pour une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits en raison du nombre inférieur de remplacements de bobine. Diamètre miniature, colliers de serrage de 206 mm pour une utilisation avec les systèmes PAT1.5M4.0 et PAT2S. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus par bobine de 2 500 colliers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver