• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PP2S-S10-C - Support espacement116,8mmM5

  • Support d'espacement pour faisceauxHauteur 116,8mmvis M5PA 6.6Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PP2S-S10-C
    • Référence Sonepar : 00156058952
    • EAN : 0074983589524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support d'espacement pour faisceaux;Hauteur 116,8mm;vis M5;PA 6.6;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

Les chevilles d'écartement Pan-Post PP2S-S10-C Panduit maintiennent les faisceaux de câbles au-dessus ou à distance de la surface. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des vis n° 10 (M5). Elles mesurent 26,9 × 18,3 × 50,0 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver