Description
FLEX. TRESSE INOX F3/4-F3/4 10. Flexibles de raccordement pour application sanitaire, chauffage et climatisation. Avis Technique du CSTB. Tresse en fil inox AISI 304. Raccord en laiton nickelé. Douille de sertissage en aluminium anodisé. Température de service -5 à 100°. Plage de PH tolérée 6 à 8. Longueur (mm): 1000. Diamètre passage tuyau: 19. Diamètre passage raccord: 15. Pression de service: 10. Rayon de courbure minimal: 70.