• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

PB Tub - MCT16 - Barre 5m Turatec Ø 16 (15)

  • Barre de Multicouche "turatec" Ø 16x2mm Longueur 5 m
    • Fabricant : PB Tub
    • Réf. fabricant : MCT16
    • Référence Sonepar : 01142000040
    • EAN : 4013960330076
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube "TURATEC" 16 x 2 - MULTICOUCHES Barre de 5 m