• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

PB Tub - MCT16100 - Turatec Nu Ø 16 100m (18)

  • Tube Multicouche Nu "turatec" Ø 16x2mm Couronne de 100 m
    • Fabricant : PB Tub
    • Réf. fabricant : MCT16100
    • Référence Sonepar : 01142025675
    • EAN : 4013960256758
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Tube "TURATEC" 16 x 2 - MULTICOUCHES NU - Couronne de 100 m