• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

PB Tub - PERPB16100 - PER Prég 13x16 Bleu 100m (7)

  • PER Prégainé Ø 13x16 Bleu -Cour. 100m
    • Fabricant : PB Tub
    • Réf. fabricant : PERPB16100
    • Référence Sonepar : 01142000268
    • EAN : 3519610002689
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TUBE PER BLEU PREGAINE 13x16 Couronne de 100 m - GAINE BLEUE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver