• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

PB Tub - RFM1010 130 - Boilerflex FM 1" - 130-220mm

  • Boilerflex FM 1" Extensible130-220mm
    • Fabricant : PB Tub
    • Réf. fabricant : RFM1010 130
    • Référence Sonepar : 01142002876
    • EAN : 3519610028764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLEXIBLE INOX BOILERFLEX F1"-M1" EXTENSIBLE DE 130 A 220 MM