« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
PB Tub - RFM1010 220 - Boilerflex FM 1" - 220-420mm
Boilerflex FM 1" Extensible220-420mm
Fabricant : PB Tub
Réf. fabricant : RFM1010 220
Référence Sonepar : 01142002877
EAN : 3519610028771
Description
FLEXIBLE INOX BOILERFLEX F1"-M1" EXTENSIBLE DE 220 A 420 MM