« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
PB Tub - ROS - Rosace Double
Rosace double à coller Entraxe 40mm Pour tube Ø ext 30mm
Fabricant : PB Tub
Réf. fabricant : ROS
Référence Sonepar : 01142000242
EAN : 3519610002429
Description
ROSACE DOUBLE POUR DIAM EXTERIEUR DE TUBE 14-16-17-20MM ET UN ENTRAXE DE 40MM