• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance in Lighting - GWS6435GD30K - ESALITE 16K ELL.30K PRO+V.GR

  • ESALITE 16K ELL.30K PRO+V.GR.DALI
    • Fabricant : Performance in Lighting
    • Réf. fabricant : GWS6435GD30K
    • Référence Sonepar : 00047476562
    • EAN : 8011564765627
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ESALITE FL - 16K - ELLIPTIQUE - 1x54 LED - DALI - 30K (IRC80) - IP66 - - ARGENT

•Les Atouts de la gamme:

ESALITE, un nouveau produit de la gamme technique de l’éclairage industriel à LED. Longue durée, fiabilité et performances optimales sont les caractéristiques fondamentales de cette armature. Elle est conçue pour les installations extérieures et intérieures. En outre, son design original, sa géométrie épurée et sa multifonctionnalité la rendent idéale comme.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver