• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Performance in Lighting - GWS6544GD - ESALITE 20K 90° 40K GIU+V.GR

  • ESALITE 20K 90° 40K GIU+V.GR.DALI
    • Fabricant : Performance in Lighting
    • Réf. fabricant : GWS6544GD
    • Référence Sonepar : 00047476588
    • EAN : 8011564765887
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ESALITE PL - 20K - 90° - 1x72 LED - DALI - 40K (IRC80) - IP66 - - ARGENT

•Les Atouts de la gamme:

ESALITE, un nouveau produit de la gamme technique de l’éclairage industriel à LED. Longue durée, fiabilité et armature sans performances optimales sont les caractéristiques fondamentales de cette armature. Elle est conçue pour les installations extérieures et intérieures. En outre, son design original, sa géométrie épurée et sa multifonctionnalité la rendent idéale comme projecteur ou comme luminaire sur poteau. ESALITE est le parfait mélange de technologie et design, même pour les applications les plus extrêmes. Une idée de perfection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver