• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 011465 - ST761T 49S/PW940 DIA WH

  • StoreFlow Projecteur ST761T 49S/PW940 DIA WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 011465
    • Référence Sonepar : 05204011465
    • EAN : 8720169011465
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

StoreFlow Single, 37.5 W, Bloc d’alimentation avec interface DALI Xtreme, Angle de faisceau asymétrique, 69° x 25°

•Les Atouts de l'article:

Philips StoreFlow est conçu pour fournir un effet lumineux optimal pour l’éclairage de présentoir ou des allées, afin que les détaillants puissent créer une ambiance attrayante en magasin. Le design organique et naturel du luminaire se fond facilement dans l’environnement du magasin, tandis que l’optique indirecte PerfectAccent évite l’éblouissement et prend en charge une installation d’éclairage à haute efficacité énergétique. L’éclairage de présentoir StoreFlow est fabriqué à partir de plastiques biosourcés et offre la facilité d’entretien de la LED, du ballast et de l’optique, ce qui se traduit par une faible empreinte carbone et répond aux exigences d’un produit circulaire. Cet éclairage à contraste élevé est disponible avec une tête à un seul spot (ST761T) idéale pour les zones périphériques du magasin, ou en version avec une tête à deux spots (ST762T), idéale pour l’éclairage des allées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver