Description
Mât StreetSaver TUB 89 acier 3m20 Emb60x110 E200 RAL 7043 Mât tubulaire D90 avec embout D60mm en acier galvanisé RAL7043 HT3,2m
•Les Atouts de la gamme:
Pour respecter la réglementation européenne adoptée en2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. Cependant, les budgets d'investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un même temps ces collectivités se doivent de réaliser des économies d’énergie et de réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes vapeur de mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). ;StreetSaver gen2 est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
•Les Atouts de la gamme:
Pour respecter la réglementation européenne adoptée en2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. Cependant, les budgets d'investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un même temps ces collectivités se doivent de réaliser des économies d’énergie et de réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes vapeur de mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). ;StreetSaver gen2 est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier