• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 303898 - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9

  • CorePro Capsule LED G9 2-25W 827 220lm 15000h
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 303898
    • Référence Sonepar : 05204303898
    • EAN : 8719514303898
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lampes CorePro LEDcapsule G9 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

•Les Atouts de l'article:

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier