• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 325972 - DN140B LED10S/840 PSU WR IP54

  • CoreLine Downlight LED D150 DN140B 840 On/Off UGR25 10W 1000lm IP54 50000h L70
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 325972
    • Référence Sonepar : 05204325972
    • EAN : 8710163325972
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CoreLine Downlight Mini IP54-840 blanc neutre - Alimentation - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir 6pôles - Protection des doigts; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

•Les Atouts de l'article:

CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de la gamme CoreLine CoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLine Downlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight équipés de lampes CFL-ni/CFL-i. Ces luminaires créent un effet d’éclairage naturel pour les applications d’éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d’énergie et bénéficient d’une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver