• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 382919 - RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 AL

  • CoreLine Spot LED D78 RS141 Orient. 830 DIM 32D 8W 650lm IP44 50000h L70 Alu
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 382919
    • Référence Sonepar : 05204382919
    • EAN : 8718699382919
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CoreLine Accent Orientable-32 ° - 830 blanc chaud - Gradation par coupure de phase - Connecteur à poussoir 6 pôles - Aluminium - Couleur: Aluminium

•Les Atouts de l'article:

CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver