• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 407360 - BY480P LED170S/840 PSD WB GC S

  • GentleSpace gen3 Petit modèle BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 407360
    • Référence Sonepar : 05204407360
    • EAN : 8718699407360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GentleSpace Gen3 - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Faisceau extensif - Argent RAL 9006 - Couleur: Argent RAL 9006

•Les Atouts de l'article:

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d’optiques, d’angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d’éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d’exigences liées à l’application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l’installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d’une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l’Internet des objets et à des applications logicielles telles qu’Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l’application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d’une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d’une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l’installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver