• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 522671 - WL070V LED11S/840 PSU II WH

  • LEDINAIRE HUBLOT LED DIAM285 WL0700V 840 ON/OFF 11W 1100lm IP65 IK08 50000h L70
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 522671
    • Référence Sonepar : 05204522671
    • EAN : 8719514522671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation - Symétrique - 120° x 120° - Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles

•Les Atouts de l'article:

Les espaces publics et les zones de passage comme les entrées, les halls, les couloirs et les escaliers requièrent l'éclairage le plus fiable possible. Des solutions fiables auxquelles vous pouvez faire confiance pour éclairer les espaces de manière sûre et efficace, tout en économisant une énergie précieuse. Avec Philips Ledinaire, vous obtenez tout cela et bien plus encore. Une gamme prisée de luminaires LED essentiels, disponibles dans le commerce, tels que notre hublot, qui convient à un large choix d’applications d’éclairage général. Tout comme le reste de la gamme Ledinaire, il est conçu selon les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Un choix abordable, fiable et écoénergétique de la part du leader des LED.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver