• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 542983 - BY100P LED100S/840 PSU WB

  • CoreLine Armature Value BY100P LED100S/840 PSU WB
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 542983
    • Référence Sonepar : 05204542983
    • EAN : 8719514542983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CoreLine Value Highbay - Alimentation - Faisceau 90° - 90° - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion 3 pôles

•Les Atouts de l'article:

Aluminium moulé sous pression ADC1 - qualité alliage (EN AC-47100), Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10500 lm, 77 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 1 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

•Les Atouts de la gamme:

CoreLine Armature Value est le choix idéal pour les projets où des spécifications techniques suffisantes et une facilité d'installation sont recherchées. CoreLine Armature Value offre une grande qualité de lumière, une longue durée de vie, et la garantie d'économies d'énergie et d'une maintenance réduite. CoreLine Armature Value présente également des avantages évidents pour l'installateur. Le luminaire peut être installé sur le réseau existant et le raccordement électrique est simple : il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installer et le connecteur externe IP65 facilite la câblage . Une sélection d'accessoires optionnels est disponible : des réflecteurs pour intensifier le flux et une lyre de fixation pour augmenter encore la flexibilité de l'installation.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver