• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 626966 - RC531B LED31S/TW9 SIA W8L145 P

  • Trueline Encastré Tunable White RC531B LED31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 626966
    • Référence Sonepar : 05204962696
    • EAN : 8720169626966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TrueLine, encastré, 34 W, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, InterAct Office, Interact Ready

•Les Atouts de l'article:

Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d’économiser de l’énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d’éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d’exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation