• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 639044 - TForce LED Road 84-55W E40 730

  • TrueForce ROAD TUB LED E40 55-100W 730 8400 lm 50000h
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 639044
    • Référence Sonepar : 05204639044
    • EAN : 8718699639044
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - Consommation électrique: 55 W - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de

•Les Atouts de l'article:

Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver