• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 872786 - BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU

  • CoreLine Tempo LED BVP140 740 On/Off ASYM 295W 48000lm IP66 IK08 75000h L80
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 872786
    • Référence Sonepar : 05204872786
    • EAN : 8718699872786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORELINE TEMPO X-LARGE - LED module 48000 lm - 740 blanc neutre - Optiflux asymmetrical axis angle 52° - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion

•Les Atouts de l'article:

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 40500 lm, 295 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, CRI70, Asymétrique, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 10 J, Classe électrique I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

•Les Atouts de la gamme:

CoreLine Tempo X-large tient la promesse de la famille de luminaires innovants de CoreLine , faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 250 W, 400 W et SON-T. CoreLine Tempo X-Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les applications extérieures d’éclairage LED des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver