Description
CORELINE TEMPO X-LARGE - LED module 36000 lm - 740 blanc neutre - Optiflux asymmetrical axis angle 52° - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion
•Les Atouts de l'article:
Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 30500 lm, 225 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, CRI70, Asymétrique, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 10 J, Classe électrique I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe
•Les Atouts de la gamme:
CoreLine Tempo X-large tient la promesse de la famille de luminaires innovants de CoreLine , faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 250 W, 400 W et SON-T. CoreLine Tempo X-Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les applications extérieures d’éclairage LED des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
•Les Atouts de l'article:
Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 30500 lm, 225 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM
•Les Atouts de la gamme:
CoreLine Tempo X-large tient la promesse de la famille de luminaires innovants de CoreLine , faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 250 W, 400 W et SON-T. CoreLine Tempo X-Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les applications extérieures d’éclairage LED des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc.
•Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.