• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 955660 - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB

  • CoreLine Armature LED BY120P 840 On/Off 55D 66W 10500lm IP65 IK08 50000hL80
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 955660
    • Référence Sonepar : 05204955660
    • EAN : 8719514955660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CoreLine Highbay Gen5 - Alimentation - Faisceau 55° - 55° - Couleur: Gris foncé - Connexion: Unité de connexion 3 pôles

•Les Atouts de l'article:

Aluminium moulé sous pression, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10500 lm, 67 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

•Les Atouts de la gamme:

CoreLine Highbay Gen5 tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Ce luminaire fiable, hautement efficace et offrant une très longue durée de vie permet de grandes économies d'énergie et nécessite moins d'entretien. Dans le même temps, CoreLine Highbay est très facile à manipuler. Il peut être installé sur votre réseau existant et le raccordement électrique est très simple, nul besoin d'ouvrir le luminaire grâce au connecteur IP65 externe. La gamme offre 2 faisceaux différents : faisceau intensif et faisceau extensif, pour que vous puissiez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins précis. Cette gamme comprend également les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et capteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Ainsi, CoreLine Highbay Gen5 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système d'éclairage connecté Interact.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver