• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 958623 - MAZDA BY007P G2 LED200S/840 PS

  • MAZDA Armature LED BY007P G2 840 ON/OFF 200W 20000lm IP65 IK06 35000h L70
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 958623
    • Référence Sonepar : 05204495862
    • EAN : 8719514958623
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAZDA Armature industrielle LED BY007P G2 840 ON/OFF 200W 20000lm IP65 IK06 35000h L70 optique extensive

•Les Atouts de l'article:

High-bay, D300 mm, Aluminium moulé sous pression, Aluminium et noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 20000 lm, 200 W, 100 lm/W, Faisceau extensif, Mat, Verre, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 1 J, Classe électrique I, Fils/câbles volants

•Les Atouts de la gamme:

Produits d'éclairage robustes et peu énergivores pouvant être utilisés dans une grande variété d'applications avec de bonnes performances et une grande fiabilité.

•Quelques mots du fabricant :

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles.