• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 970048 - DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C

  • LuxSpace Compact DN571B LED24S/830 PSD-VLC-E C WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 970048
    • Référence Sonepar : 05204970048
    • EAN : 8718699970048
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DN571B LUXSPACE 2 COMPACT DEEP - 83 blanc chaud - Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, externe - Miroir brillant

•Les Atouts de l'article:

D200 mm, Aluminium moulé sous pression, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

•Les Atouts de la gamme:

Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d’éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver