• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 977801 - RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH

  • GreenSpace Accent Extractible RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 977801
    • Référence Sonepar : 05204977801
    • EAN : 8718699977801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GreenSpace Accent Elbow - 840 blanc neutre - Alimentation externe (PSU) - Faisceau extensif - Non - Classe de sécurité II - Blanc RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

D175 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1800 lm, 14.4 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)3, Faisceau extensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

•Les Atouts de la gamme:

Les commerçants peuvent dès à présent rénover leurs magasins avec le GreenSpace Accent et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, il sera idéale en solution de rénovation grâce à un diamètre d'encastrement similaire aux luminaires à technologie conventionnelle.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver