• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 983376 - DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C

  • GreenSpace 3D Compact IP54 DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 983376
    • Référence Sonepar : 05204983376
    • EAN : 8718699983376
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GreenSpace 3D Compact IP54-200mm + anti-glare ring, IP54 - 830 blanc chaud - Alimentation externe pour éclairage de sécurité - Miroir brillant - Connecteur de traversée, 5pôles - Protection des doigts - Blanc RAL9003

•Les Atouts de l'article:

D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 1800 lm, 15.8 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Réflecteur brillant, Transparent, Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 5 pôles

•Les Atouts de la gamme:

Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver