« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 0402019 - NLS-CU 6- 6 SN 2000MM
Barre collectrice
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 0402019
Référence Sonepar : 00126824167
EAN : 4017918241674
Description
Barre collectrice de neutre, 6 x 6 mm, longueur : 2 m