Rails DIN

Trier par
Afficher
1 460 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ECROU CLIPS DE 6 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AF1EA6
  • ECROU CLIPS DE 6

  • ECROU CLIPS DE 6
En stock
x   1   unité
RAIL.DIN SYM.15X35 2000 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSDR200D
  • RAIL.DIN SYM.15X35 2000

  • Spacial - rail DIN symetrique type A - perfore - 35x15mm - L2000mm
En stock
x   1   unité
ECROU CLIPS DE 5 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AF1EA5
  • ECROU CLIPS DE 5

  • ECROU CLIPS DE 5
En stock
x   1   unité
ECROU COULISSANT D6 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DZ5ME5
  • ECROU COULISSANT D6

  • ECROU COULISSANT D6
En stock
x   1   unité
SUPPORT ECARTEMENT 45D photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 039449
  • SUPPORT ECARTEMENT 45D

  • Support pour inclinaison d'un rail a 45 (2)
En stock
x   1   unité
CLIPSECROU P-VIS 5MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036441
  • CLIPSECROU P-VIS 5MM

  • Clips-ecrou pour vis M5 pour plaques perforees Lina 25
En stock
x   1   unité
NS 35-15 ZN UNPERF 3000MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CLIPSECROU P-VIS 6MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036442
  • CLIPSECROU P-VIS 6MM

  • Clips-ecrou pour vis M6 pour plaques perforees Lina 25
En stock
x   1   unité
VIS 4,8X16 FOREUSE AUTARAUD. photo du produit
En stock
x   1   unité
OMEGA 3AF profilé DIN photo du produit
  • Fabricant : Iboco
  • Réf. fabricant : B02150
  • OMEGA 3AF profilé DIN

  • Profilé DIN symétrique Omega 3AF 35x15 renforcé percé
Selon l'agence
x   1   mètre
FIXOMEGA VIS DIAM 4 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036469
  • FIXOMEGA VIS DIAM 4

  • Fixomega pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symetrique
En stock
x   1   unité
ECROU ENCLIQUETABLE D4 photo du produit
En stock
x   1   unité