• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1251103 - PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT

  • Bloc de jonction sectionnable
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1251103
    • Référence Sonepar : 00126135519
    • EAN : 4063151355197
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale:400 V, intensité nominale:20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence:2,5 mm², section :0,14 mm²-4 mm², montage: NS 35-7,5, NS 35-15, coloris:gr

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver