« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1336406 - PT 2,5-L-L-L-MT
Bloc de jonction quatre etages
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1336406
Référence Sonepar : 00126163676
EAN : 4063151636760
Description
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 18 A, Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS35/15, coloris: gris