« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1336413 - PT 2,5-4PE
Bloc de jonction quatre etages avec raccordement a la terre
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1336413
Référence Sonepar : 00126163733
EAN : 4063151637330
Description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2-4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS35/15, coloris: vert/jaune