• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3033032 - STU 2,5-TWIN-PE

  • Bloc de jonction avec raccordement a la terre
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3033032
    • Référence Sonepar : 00126896068
    • EAN : 4017918960681
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section: 0,08 mm² - 4 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section: 0,14 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver