Description
Bloc de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 10 mm², section : 0,2 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: r