• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3036233 - ST 2,5-QUATTRO-DIO-L-R

  • Bloc de jonction a composant
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3036233
    • Référence Sonepar : 00126881929
    • EAN : 4017918819293
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 1 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, col

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver