• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3042214 - SC 2,5-RZ- 1-L

  • Connecteur COMBI avec pied de montage sur plaque de fond
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3042214
    • Référence Sonepar : 00126892253
    • EAN : 4017918922535
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: Sur plaque de montage, coloris: gris

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver