« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3042272 - SC 2,5/ 4
SC 2,5/ 4 - Connecteur COMBI montage rail DIN
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3042272
Référence Sonepar : 00126892264
EAN : 4017918922641
Description
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², coloris: gris