« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3043116 - SPB 2,5/ 1-L BU
SPB 2,5/ 1-L BU - Connecteur COMBI à ressort
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3043116
Référence Sonepar : 00126889497
EAN : 4017918894979
Description
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm²- 4 mm², coloris: bleu