« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3048219 - UK 35-FE
Bloc de jonction simple
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3048219
Référence Sonepar : 00126005490
EAN : 4046356762694
Description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 10 mm²-35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir/jaune