Description
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section :0,5 mm² - 10 mm² , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, co