Description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,5 mm²-6 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M3, type de montage: