Description
Bloc de jonction d'alimentation, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: oran