« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3211273 - PP 2,5/ 1-L GNYE
PP 2,5/ 1-L GNYE - Connecteur Push-in COMBI
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3211273
Référence Sonepar : 00126628526
EAN : 4055626285269
Description
Connecteurs, élément gauche, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², coloris: vert/jaune