« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3212578 - PP-H 1,5-S-8
Connecteur Push-in COMBI
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3212578
Référence Sonepar : 00126212613
EAN : 4046356565714
Description
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris