• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3213952 - PTI 2,5-N

  • Bloc de jonction d'installation
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3213952
    • Référence Sonepar : 00126213952
    • EAN : 4046356609616
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement Push-in, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 4 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², Raccordement Push-in, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver