« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3249000 - MPT 4
Mini bloc de jonction
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3249000
Référence Sonepar : 00126640516
EAN : 4055626405162
Description
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2-6 mm2, type de montage: NS15, coloris: gris