« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3270521 - LPS-5
Fiche de test a levier
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3270521
Référence Sonepar : 00126125298
EAN : 4063151252984
Description
Fiche de maintenance, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section :0,14 mm2- 4 mm2, coloris: rouge